Menu

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 255 Supertack, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Elastischer Montage- und Dichtkleber für Verklebungen und Befestigungen von Gegenständen auf den meisten Oberflächen.
Einsatzbereich
  • Bau- und Metallindustrie
  • Sanitäranlagen
  • vibrierende Konstruktionen
  • Türzargen, Fensterbänke
  • Platten, Paneele
  • Fußbodenleisten
  • Parkettböden
  • Zierleisten
  • Holzkonstruktionen
  • Isolationsmaterialien

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Anfangshaftung
  • schnelle Aushärtung
  • gute Verarbeitbarkeit mit Düse
  • bleibt nach Aushärtung elastisch
  • gut ausspritzbar
  • langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • DIN 52452
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +35 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
5 min

Material
  • SMX® Hybrid Polymer, pastös

Lieferumfang
  • Mit Düse im Dreieckausschnitt.

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken