Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Lauf und Führungsschienen inkl. Aufhängelaschen zu Schiebetür-Parkraumgarnitur Hawa Aperto 40/F.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zu Anlage mit Führungsschiene, Typ D, zur Deckenmontage von oben laufenden Holzschiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Garnitur zu Anlage mit Stapelraum parallel zur Schiebeachse, mit/ohne Führungsschiene, Typ A.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Garnitur zu Anlage mit Stapelraum 90° zur Schiebeachse, mit Führungsschiene, Typ B.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Parkraumgarnitur zu Anlage mit Stapelraum 90° zur Schiebeachse.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Innenverblendung zu Anlagen mit Stapelraum 90° zur Schiebeachse.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Parkraumgarnitur zu Anlage mit Stapelraum parallel zur Schiebeachse.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Innenverblendung zu Anlagen mit Stapelraum parallel zur Schiebeachse.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Grundgarnitur mit Drehlager und Führung, zur Deckenmontage von oben laufenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung, zur Deckenmontage von oben laufenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Zusatzgarnitur mit Führung.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Garnitur zu Anlage mit Führungsschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Grundgarnitur mit Drehlager, ohne Führung, zur Deckenmontage von oben laufenden Falt-Schiebewänden aus Holz bis 80 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Zusatzgarnitur ohne Führung.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Garnitur an Faltpaket, ohne Laufwerk und Drehlager.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Beschlag-Garnitur zu Anlage ohne Führungsschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Wandmontage von oben laufenden, 1-flügeligen, Holz-Schiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von oben laufenden, 1-flügeligen, Holz-Schiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schiebetürbeschlag für minimale Einbauhöhe, zur Deckenmontage von oben laufenden, 1-flügeligen, Holz-Schiebetüren bis 60 kg Flügelgewicht.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
100/B Pocket ist für eine Wandtaschenlösung konzipiert. Bei dieser Variante ist ein Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt. Der zweite Schlitten ist in der Wandtasche und damit nicht sichtbar.
100/B mod ist für die Vorwandmontage vorgesehen. Hier sind beide Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt.
Die Türen für die HAWA-Garnitur Symmetric-Z müssen mindestens 400 mm breit sein, wobei dadurch ein schlechtes Breite-Höhe-Verhältnis entsteht: Das ideale Verhältnis Türbreite zu Türhöhe liegt bei 1:3. Die Rückhaltefeder des Schienenstoppers darf nur ganz schwach eingestellt werden, da ansonsten zum Schließen der beiden Schiebetüren ein erhöhter Kraftaufwand nötig ist.
Ja, die Schiebetür von HAWA kann beidseitig gedämpft ausgeführt werden. Die Schiebetür muss jedoch die entsprechende Mindestbreite, die in den Artikeltabellen ersichtlich ist, aufweisen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!