Menu

LED-Profi-Steuerung 12 V / 24 V

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Für weiße LED-Leuchten.
Vorteile/Ausführungen
  • Fernbedienung mit Dimmfunktion, mehrere Fernbedienungen für 1 Steuergerät nutzbar
  • Einstellen und Abspeichern von 8 verschiedenen Lichtstimmungen möglich
  • alle Kanäle (Leuchten) können unabhängig voneinander gedimmt werden

Anwendungen/Hinweise
  • Erweiterung bis max. 10 Sets
  • Nr. 1 Basis-Set
  • Nr. 2 Erweiterungs-Set
  • Nr. 3 Smart Control
  • Abb. A LED-Steuereinheit mit Verteiler
  • Abb. B Funkfernbedienung
  • Abb. C Leuchte
  • Abb. D Netzteil
  • Abb. E Smart Control
  • Abb. F Smart Phone/Tablet

Technische Daten
  • Anschlüsse 
4 x Leuchtenanschluss für weiße LEDs
  • Maße B x L x H 
Steuereinheit: 70 x 105 x 16 mm
Fernbedienung: 42 x 90 x 11 mm

Material
  • Kunststoff weiß

Lieferumfang
  • Steuereinheit mit integriertem Funkempfänger
  • 4 x Leuchtenbuchse
  • Funkfernbedienung (bei Basis-Set)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken