Menu

Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • Nischen- und Schrankinnenbeleuchtung in Küche, Büro und Labor

Vorteile/Ausführungen
  • horizontal und vertikal verwendbar, nicht dimmbar
  • mit integriertem Leuchtenschalter und Schuko-Doppelsteckdose 10 A

Technische Daten
  • Spannung 
230 V 
  • Maße B x H
71 x 71 mm 
  • Abstrahlwinkel 
120° 
  • Energieeffizienzklasse 
A+

Material
  • Gehäuse Aluminium, gebürstet
  • Streuscheibe Kunststoff, milchig

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung mit SV16-Stecker, inkl. Befestigungsmaterial

Stecker SV16Schutzklasse 3Energieeffizienzklasse A+


Downloads
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken