Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Die hochwertige Lithium-Batterie ist die optimale Energiequelle für Ihre Verbraucher.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Zuverlässige, langlebige Batterie in erstklassiger Qualität und neuem Design. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Akku mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie für Geräte mit hohem Stromverbrauch.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Akku mit hoher Kapazität und geringer Selbstentladung durch maxE-Technologie für Geräte mit hohem Stromverbrauch.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Ladegerät mit umfangreichen Lade- und Pflegeprogrammen und hervorragender Qualität für den professionellen Einsatz.
Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
Kompaktes und bedienerfreundliches Testgerät für viele unterschiedliche Batterietypen. Zur Überprüfung des Energiegehaltes der gängigsten Akkus und Batterien innerhalb kürzester Zeit.
Batterien speichern chemische Energie und wandeln diese in elektrische Energie um. Batterien gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. In unserem Ratgeber erfahren Sie zudem, was Sie bei der Lagerung von Batterien beachten müssen.
Eine Batterie ist sowohl ein elektrochemischer Energiespeicher als auch ein Wandler. Durch eine Redoxreaktion – dabei ändern sich durch eine Elektronenübertragung die Oxidationszustände der Atome – wird beim Entladen die gespeicherte chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Diese Energie kann für den vom Netz unabhängigen Strombedarf genutzt werden.
Primärbatterien sind nicht wiederaufladbar. Bei der Entladung findet eine Reaktion statt, die in diesem Fall nicht oder nur teils umkehrbar ist. Sekundärbatterien dagegen sind wiederaufladbar, da die Reaktion der Entladung umkehrbar ist und somit mehrere Male eine Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie möglich ist.
Die Nennspannung der Batterie wird durch die Elektrodenmaterialien festgelegt. Eine höhere Spannung wird durch Hintereinanderschalten mehrerer Batterien erzeugt. Die Ladungsmenge in Amperestunden (Ah) entspricht der Kapazität einer Batterie.
Bei allen Batterien findet bei der Lagerung eine gewisse Selbstentladung statt. Dadurch leert sich bei vielen Akkus die Ladung recht schnell. Bei Zink-Luft-Batterien für Hörgeräte hält die Ladung am längsten.
Für die Stromversorgung von kleinen, meist tragbaren Geräten wie beispielsweise Taschenlampen werden Gerätebatterien verwendet. Besonders kleine Ausführungen werden als Knopfzellen bezeichnet. Starterbatterien werden für Kraftfahrzeuge und Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge verwendet. Bei ortsfesten Anwendungen wie unterbrechungsfreien Stromversorgungen werden stationäre Batterien eingesetzt. In unserem Shop finden Sie zum einen Alkaline-Batterien in unterschiedlichen Größen für Alltagsgeräte und zum anderen wiederaufladbare NiMH-Akkus mit dem jeweils passenden Ladegerät. Für unsere Blinklampen beispielsweise bieten wir Ihnen die passenden Kastenbatterien mit 6 V.
IEC (Zink-Kohle) | IEC (Alkali-Mangan) | ANSI | Bezeichnung | Größe | Nennspannung |
---|---|---|---|---|---|
LR 61 | AAAA | Mini | Ø 8,3 mm, H 42,5 mm | 1,5 V | |
R03/UM-4 |
| AAA | Micro | Ø 10,3 mm, H 45 mm | 1,5 V |
R6/UM-3 | LR 6/AM-3 | AA | Mignon | Ø 14,3 mm, H 51 mm | 1,5 V |
SUB-C | Ø 23 mm, H 43 mm | 1,5 V | |||
R14/UM-2 | LR 14/AM-2 | C | Baby | Ø 27 mm, H 50 mm | 1,5 V |
R20/UM-1 | LR 20/AM-1 | D | Mono | Ø 35 mm, H 62 mm | 1,5 V |
R 1/UM-5 | LR 1/AM-5 | N | Lady | Ø 12 mm, H 30 mm | 1,5 V |
2R10 | 2LR10 | Duplex | Stabbatterie | Ø 21,8 mm, H 74,6 mm | 3,0 V (2 Zellen à 1,5 V) |
3R12/1203 | 3LR12 | Flachbatterie | L 67 mm, B 62 mm, H 22 mm | 4,5 V (3 Zellen à 1,5 V) | |
4LR61 | J | Flat Pack | L 49 mm, B 36 mm, H 8,5 mm | 6 V (4 Zellen à 1,5 V) | |
6F22 | 6LR61/AM-6 | 1604D | E-Block oder 9 V-Block | L 48,5 B 26,2 mm, H 17 mm | 9,0 V (6 Zellen à 1,5 V) 6F22 = 6x Flachzelle 22 6LR61 = 6x Rundzelle LR61 |
Bei der Lagerung von Batterien gilt es, folgende Punkte zu beachten:
Batterien nach dem FIFO-Verfahren (First in, First out) verbrauchen
an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern
vor übermäßiger Hitze schützen
Batterien in aufrechter Position lagern
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!