Menu

Outdoor Stiefel Nature One GTX

von Haix   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, nach EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende Gummi/PU-Laufsohle  (Straßen-/Geländeprofil, abriebfest, rutschsicher, stabil und verwindungssteif)
  • Nubukleder hydrophobiert, atmungsaktiv
  • Innenfutter GORE-TEX® Performance, wasserdicht und atmungsaktiv
  • komfortable Einlagesohle (dämpfend und feuchtigkeitsableitend)
  • HAIX®-Climate-System (nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge)
  • feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle (formstabil, vermindert punktuellen Druck)
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • made in Europe
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 850 g/Stk. (Gr.42)

Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutzprüfung nach EN ISO 17249:2014
  • Schutzfunkion S3 SRC HI CI WR HRO und Piktogramm Schutzniveau Klasse 1

Zertifizierungen

GORE-TEX®Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken