Menu

Exoskelett SoftExo Lift

von Hunic   |   mehr Arbeitskleidung Zubehör

Drucken
Komfortables, passives Exoskelett mit Beinunterstützung zum kraftvollen, rückenschonenden Heben und Bewegen von Lasten sowie zur Optimierung der Arbeitshaltung.
Vorteile/Ausführungen
  • unterstützt Bein- und Rückenmuskulatur beim Heben von Lasten
  • Wirbelsäule, Gelenke und Muskeln werden dauerhaft entlastet und geschont
  • patentiertes Rückensystem für eine optimale Position der Wirbelsäule
  • optimierte Arbeitshaltung beim Heben, dadurch werden die auf den Rücken wirkenden Kräfte um bis zu 50 % reduziert bei gleichzeitiger Verteilung der Kräfte
  • die Spannkraft der Beinunterstützung verleiht bis zu 25 % mehr Kraft beim Heben
  • hoher Tragekomfort dank ergonomisch, gepolstertem Schultergurt und anpassbarem Taillengurt
  • dynamisch, flexibel und angenehmer Tragekomfort

Anwendungen/Hinweise
  • waschbar in der Waschmaschine bei 30 °C

Material
  • widerstandsfähiges Mesh-Material
  • langlebige, austauschbare Elastomere

Downloads

Für Sie interessant

Industrie-Rückenstützgurt ohne Träger | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Industrie-Rückenstützgurt ohne Träger

Arbeitskleidung Zubehör

Rückenstützgurt in robuster Ausführung, ohne Träger, unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur.

Rückenstützgurt Premium ohne Träger | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Rückenstützgurt Premium ohne Träger

Arbeitskleidung Zubehör

Unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur.

Industrie-Rückenstützgurt mit angenähten Trägern | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Industrie-Rückenstützgurt mit angenähten Trägern

Arbeitskleidung Zubehör

Rückenstützgurt in robuster Ausführung, mit angenähten Trägern, unterstützt und entlastet die Rückenmuskulatur.

Exoskelett SoftExo Carry | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Exoskelett SoftExo Carry

Hunic | Arbeitskleidung Zubehör

Kompaktes Exoskelett mit praktischen ErgoPatch-Stützen entlang des Gurtes zum wechselseitigen Abstellen von Lasten am Körper, zur Förderung einer körperschonenden Arbeitshaltung sowie zur Entlastung der Arme und Schultern.

Exoskelett SoftExo Hold | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Exoskelett SoftExo Hold

Hunic | Arbeitskleidung Zubehör

Widerstandsfähiges, passives Exoskelett zur Sensibilisierung hin zu einer ergonomischen Arbeitshaltung beim Heben und Bewegen von Lasten. Stabilisiert und unterstützt bei Tätigkeiten in Zwangshaltungen speziell bei Steharbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken