Menu

Näherungsschalter SMT-10M, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Magnetorisistiver, kontaktloser Näherungsschalter, für Rundnut.
Vorteile/Ausführungen
  • Funktion
Näherungsschalter, magnetoresistiv
  • Bauart 10M
für Rundnut, von oben in Nut einsetzbar
  • Schaltausgang, Schaltelement
2-Draht-Schließer, 3-Draht-Schließer, 3-Draht-PNP-Schließer, 3-Draht-NPN-Schließer
  • Leitungseigenschaft
Schleppkette + Roboter
  • Leitungsbezeichnung
mit Schilderträger
  • Leitungsabgang
längs oder quer
  • Anschlusstechnik
offenens Ende, M 8-drehbares Gewinde
  • Schutzart
IP65, IP68

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,2–30 m

Lieferumfang
  • inklusive Kabelclip und Halter für Schilderträger

Downloads

Für Sie interessant

Sensorleiste DASP-B6, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Sensorleiste DASP-B6, Festo

Festo Zubehör von

Sensorleiste für die Montage von Näherungsschaltern.

Kompaktzylinder ADN-S, AG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, AG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Außengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Ohne Dämpfung, mit Näherungsschalter für Positionserkennung. Der Zylinder

Kompaktzylinder AEN-S, AG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder AEN-S, AG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der normbasierte, einfachwirkende Zylinder der Baureihe AEN-S, mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus.

Kompaktzylinder ADN-S, IG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder ADN-S, IG, ohne Dämpfung- A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN-S, Bauart kurz, mit Kolbenstangen-Innengewinde, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Ohne Dämpfung, mit Näherungsschalter für Positionserkennung. Der Zylinder

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Flanschwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Flanschwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Flanschwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Flanschwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kompaktzylinder AEN-S, IG, ohne Dämpfung-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder AEN-S, IG, ohne Dämpfung-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Der normbasierte, einfachwirkende Zylinder der Baureihe AEN-S (kurze Ausführung), mit Innengewinde, mit Positionserkennung, zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P, Flanschwelle, Baugröße 8 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P, Flanschwelle, Baugröße 8 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, ohne Positionserkennung für Näherungsschalter.

Schwenkantriebe
Zubehör von
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Schwenkantrieb DSM-P-A, Zapfenwelle, Baugröße 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Schwenkantrieb DSM, mit Zapfenwelle, wahlweise mit festem oder einstellbarem Schwenkwinkel bis 240°, mit elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter.

Kompaktzylinder DPDM, Dämpfung P, P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder DPDM, Dämpfung P, P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger, ziehender Kolbenstange, ohne Verdrehsicherung, mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzy...

Kompaktzylinder DPDM-Q, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder DPDM-Q, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger Kolbenstange, mit Verdrehsicherung, mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzylinder DMM.

Kompaktzylinder DPDM-Q-S, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Kompaktzylinder DPDM-Q-S, Dämpfung P-A, Kolbendurchmesser 6 mm, Festo

Festo Zubehör von

Einfachwirkender Kompaktzylinder mit einseitiger, drückender Kolbenstange, mit Verdrehsicherung, mit beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten, mit Positionserkennung für Näherungsschalter. Alle Befestigungsschnittstellen sind kompatibel mit den Schnittstellen vom Kompaktzy...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken